寸法B(Φmm)20(H7)寸法C(mm)10.0(+0.2/-0.7)寸法D(Φmm)46(±0.5)寸法F(mm)77(±0.5)寸法H(mm)18.00(±0.13)寸法L(mm)40(±0.7)寸法N(Φmm)27.5(±0.5)寸法P(Φmm)34(±0.5)寸法S(mm)30(±0.25)寸法TH(mm)M20×1.5寸法W(mm)25(0/-0.13)ねじめねじ材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)質量(g)380タイプRBM材質(ボール)軸受鋼(クローンめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)15°ねじ方向左ねじ