※メイン

SK181-S3L17D サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810466 SK181-S3L17D サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810466

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810466 品番SK181-S3L17D
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
JIS規格商品です。

用途浴室用シャワー付き混合栓 仕様JIS規格商品です。 幅(mm)271 高さ(mm)120 質量(g)2600 ピッチ(mm)120〜210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする