※メイン

SK181CK-S9L17D サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810527 SK181CK-S9L17D サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810527

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810527 品番SK181CK-S9L17D
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)120〜210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする