※メイン

SK18141K-S5L17 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810588 SK18141K-S5L17 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810588

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65810588 品番SK18141K-S5L17
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
JIS規格商品です。
大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)254 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)120〜200(取付可能な配管) 奥行(mm)280 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする