※メイン

SK18141K-S9L17 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810606 SK18141K-S9L17 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810606

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65810606 品番 SK18141K-S9L17
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
JIS規格商品です。
メッキシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)120〜200(取付可能な配管) 奥行(mm)280 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ) 吐水口長さ(mm)170 水栓タイプサーモスタット式混合栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする