2674-20 メタルホースリール GARDENA(ガルデナ) 65811044

メタルホースリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65811044 品番2674-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

幅広なスタンドフレームが強固で安定性を支える

用途ホースリール 材質プラスチック、PVC、金属、アルミニウム カバーなし 質量(kg)3 サイズ(cm)65×48×48 キャスターあり 巻取形式手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする