H210100-0055 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H210100-0055 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812067
H210100-0055 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812067
H210100-0055 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812067
H210100-0055 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812067
H210100-0055 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812067
H210100-0055 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812067

人工皮革 ベガ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(1m)色番55注文コード65812067品番H210100-0055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

マイクロファイバーでできた上質で柔らかい人工皮革。
43色展開。
超極細繊維を使い、高級天然皮革の構造を再現し、上質でやわらかな風合いと手触り。
素材の美しさと高度な品質を備えた素材です。

用途手袋・財布・鞄、小物、靴等材質ポリエステル70%・ポリウレタン30%厚さ(mm)1(±0.1)寸法(幅W×長さL)(cm)122×100色番55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする