※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の 裁縫用資材
ミヤマ(三山)の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
ミヤマ(三山)の 毛糸/レース糸
ウール混紡毛糸 ホットレイ紡毛 HOT RAY 1 / 16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
DH102 コルク
注文コード
65812198
品番
1721608-0102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
遠赤効果のセラミックを練りこんだアクリルを使用したウール混紡毛糸。20色展開。
遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸。
質量(kg)
約1
色
DH102 コルク
混率(%)
アクリル60・ウール25・ナイロン15
番手
1/16
注意
※ロットの格差にはご注意ください。
※紡績油、残染料等が付着しておりますので、縮絨の前に短時間の前洗いをお願いします。特に濃淡色の編地を縮絨するときは、淡色を汚染することもありますので、ご注意ください。