Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC BUS SWITCH 8×1:1 20TSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:バススイッチ●回路:8 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
注文コード
65812278
品番
SN74CBT3245APW
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
IC BUS SWITCH 8 X 1:1 20TSSOP
仕様
●タイプ:バススイッチ●回路:8 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番
67-0409-09