IC BUS SWITCH 8×1:1 20TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:バススイッチ●回路:8 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP 注文コード65812287 品番SN74CBT3345CPW
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IC BUS SWITCH 8 X 1:1 20TSSOP

仕様●タイプ:バススイッチ●回路:8 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0409-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする