IC CROSSPOINT SW 1×4:4 38TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812366 品番SN65LVDS250DBTR
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


IC CROSSPOINT SW 1 X 4:4 38TSSOP

仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 4:4●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V〜3.6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP アズワン品番67-0408-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする