IC RECEIVER 0/1 SOT23-5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812969 品番SN65LVDT2DBVT
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339


IC RECEIVER 0/1 SOT23-5

仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/1●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:2.4V〜3.6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0408-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする