仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:350kHz、550kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOP
アズワン品番67-0394-61