Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC REG BUCK ADJ 2A DL 16HTSSOP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813075
品番
TPS54294PWP
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
IC REG BUCK ADJ 2A DL 16HTSSOP
仕様
●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:2●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):18V●電圧 - 出力(最小/固定):0.76V●電圧 - 出力(最大):7V●電流 - 出力:2A●周波数 - スイッチング:700kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-HTSSOP
アズワン品番
67-0410-88