IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813118 品番UCC2891D
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569


IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:フライバック、フォワードコンバータ●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8.5V〜16V●周波数 - スイッチング:250kHz●デューティサイクル(最大):70%●同期整流器:なし●クロック同期:あり●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、オンタイム制御、傾斜、ソフトスタート●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0411-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする