仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3
アズワン品番67-0441-19