仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3
アズワン品番67-0407-61