Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC VIDEO SYNC 10VSSOP
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813416
品番
LMH1980MM/NOPB
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
IC VIDEO SYNC 10VSSOP
仕様
●機能:セパレータ●用途:プロフェッショナルビデオ●標準:NTSC、PAL●制御インターフェース:-●電圧 - 供給:3.3V〜5V●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOP
アズワン品番
67-0407-39