仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz〜10Hz:-●ノイズ - 10Hz〜10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0441-44