IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス 1セット 55個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード65814159 品番661004152222
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198


Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3230 アズワン品番65-7537-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする