IDCコネクタ 20極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65814204 品番STMM-110-02-S-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498


Samtec STMM シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC ヘッダ及びスタッカは、1 列あたり 10 ポジションで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 表面実装テール フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1837 アズワン品番65-7605-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする