商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65814308品番FASAS03PFR
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
FASA は EMI フィルタとインレットを組み合わせ、コンパクトなモジュールで優れた減衰を実現しています。これらの製品は、コンシューマ、商用、ITE、計装用途向けのスナップイン( FASASxxPFR )又はねじ取り付け( FASASxxSFR )のいずれかで使用できます。主電源機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉を減衰する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット ねじ取り付け及びスナップインタイプ 小型設計 ITE バージョン 定格: 1、3、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証