ISOシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:50mm オス M5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65814606 品番DSNU-10-50-P-A
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980


Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15(Dia.)x124mm●長さ:124mm●最高使用圧力:10バール●直径:15mm●コード番号:202-1916 アズワン品番65-8026-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする