お手軽、大型表示で人気だったミニデスク電卓DM8003Qのリニューアルモデルです。 持ち運びに便利なミニデスク、大型表示はそのままに10桁表示となりました。 数字キーも配列に考慮し、0キーとON/OFFキーを離すことで誤動作0にならないようにしました。 新たに00キー、シフトキーを加え、操作がより簡単になりました。
サイズやキー配列に文句なしですが、私のキータッチについてこれないことが残念。
当方が以前使っていたのよりボタンを押した感じが少し硬めのため最初は使いにくかったのですが、今は慣れました。柔らかめをご希望の方はタッチの具合が気になると思います。
コンパクトで必要最低限の機能、打ちやすく見やすくスペースも取らず、重宝しています。00キーがあるので選びました。
ボタンが大きいので使いやすいです良い感じですよ。。
00のボタンが有るので、入力するのも早くサイズもとても良かったです。
大きさも使い買っても、とても良いです。 引き出しに入れても、邪魔になりません。
小さ過ぎず 機能もシンプルで使い易いです デスクに置いたままでも邪魔にならず良いと思います。
ボタンも押し易く、操作例が付いているのでいろいろ勉強出来そうです。お値段も手頃で、満足しています。