全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65815462 品番 5SPFDW
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。

分配数5 用途屋内用 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ全端子電流通過型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×73×20 電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76MHz)2以下、(76〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2以下、(2150〜2681MHz)2以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 分配損失(dB)(10〜76MHz)8.7、(76〜222MHz)8.4、(222〜770MHz)8.8、(770〜1489MHz)9.8、(1489〜2150MHz)11、(2150〜2681MHz)13.2、(2681〜3224MHz)15 端子間阻止量(dB以上)(10〜76MHz)15、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)18、(770〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする