全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65815478 品番 6SPFDW
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。

分配数6 用途屋内用 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ全端子電流通過型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×117×20 電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76MHz)2.3以下、(76〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2以下、(2150〜2681MHz)2.3以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 分配損失(dB)(10〜76MHz)10、(76〜222MHz)9.3、(222〜770MHz)9.8、(770〜1489MHz)11、(1489〜2150MHz)12.6、(2150〜2681MHz)14.5、(2681〜3224MHz)16.5 端子間阻止量(dB以上)(10〜76MHz)17、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)18、(770〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする