分配数4
用途屋内用
適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプIN←→OUT電流通過型
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×73×20
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10〜76MHz)2以下、(76〜770MHz)1.8以下、(770〜2150MHz)2以下、(2150〜2681MHz)2以下、(2681〜3224MHz)2.5以下
挿入損失(dB)(10〜76MHz)4、(76〜222MHz)3.6、(222〜770MHz)4、(770〜1489MHz)4.3、(1489〜2150MHz)4.6、(2150〜2681MHz)5、(2681〜3224MHz)5.8
端子間阻止量(dB以上)(10〜76MHz)18、(76〜222MHz)25、(222〜770MHz)20、(770〜1489MHz)16、(1489〜3224MHz)15
結合量(dB)(10〜76MHz)11.2以下、(76〜222MHz)11以下、(222〜770MHz)11.2以下、(770〜1489MHz)12.2以下、(1489〜2150MHz)13.5以下、(2150〜2681MHz)15.5以下、(2681〜3224MHz)17.5以下
逆結合阻止量(dB以上)(10〜76MHz)18、(76〜222MHz)25、(222〜770MHz)20、(770〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)16、(2150〜3224MHz)16