ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815864 品番HI 84533-01
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。

用途ワイン、果汁分析用 付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等 材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス) 質量(kg)1.9 測定範囲滴定(LR):2.14〜28.57meq/L;0.21〜2.85meq%;30.0〜400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7〜71.4meq/L;2.14〜7.14meq%;300〜1000mg/L(N換算)、pH:-2.0〜16.0;-2.00〜16.00pH pH-mV:-2000.0〜2000.0mV、温度:-20.0〜120.0℃ 電源12VDCアダプター 精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150 測定方法酸塩基滴定 温度補償PH:自動または手動 データ出力USBによるデータ出力が可能 校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択) データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ) 使用環境0〜50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) 検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0〜0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃ 撹拌能力600rpm 送液量(mL/min)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)LR:10; HR:5
注意
※テスト試薬にはホルムアルデヒドが含まれております。、過酸化水素溶液と併せて取扱いには十分ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする