Checktemp Dip デジタル温度テスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815925 品番HI 98539
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。
先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。
衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。
新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。
自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。
CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。

セット内容本体、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 寸法(mm)107×59×17(本体のみ) 測定範囲-20.0〜80.0℃ 質量(g)150 電源単四アルカリ電池×3 ケーブル長(m)3 センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー 温度測定範囲(℃)-20〜80 精度(℃)±0.3 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択可能 温度センサーおもり付AISI 316ステンレス製、NTCサーミスタセンサー 校正トレサビリティ校正対応可能 使用環境-30〜50℃ 材質(ケーブル)シリコン 検出単位0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする