HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ISEハーフセル電極(臭化物)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65815986
品番
HI 4002
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
臭化物(Br
-
)用ISE電極
用途
乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の臭化物イオン、および滴定用
測定範囲
M:1〜1×10
-
69、mg/L:0.08〜79910
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
2〜12.5
測定物質
臭化物
温度測定範囲(℃)
0〜80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、固体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応