HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ISEハーフセル電極(カドミウム)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65815995
品番
HI 4003
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
カドミウム(Cd2
+
)用ISE電極
用途
キレート滴定用
測定範囲
M:0.1〜1×10
-
7、mg/L:0.01〜11200
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
2〜12
測定物質
カドミウム
温度測定範囲(℃)
0〜80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、個体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応