ISEハーフセル電極(塩化物)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65816013 品番HI 4007
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

塩化物(CL-)用ISE電極

用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン、および滴定用 測定範囲M:1〜5×10-5、mg/L:1.8〜35000 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)2〜11 測定物質塩化物 温度測定範囲(℃)0〜80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする