HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ISEハーフセル電極(ヨウ化物)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65816056
品番
HI 4011
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ヨウ化物(I
-
)用ISE電極
用途
乳化した食品(ヨウ素添加食卓塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン、および滴定用
測定範囲
M:1〜1×10
-
7、mg/L:0.01〜127000
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
2〜13
測定物質
ヨウ化物
温度測定範囲(℃)
0〜80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、個体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応