HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ISEハーフセル電極(硝酸塩)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65816074
品番
HI 4013
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
硝酸塩(NO3
-
)用ISE電極
用途
天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩
測定範囲
M:0.1〜1×10
-
5、mg/L:0.62〜6200
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
3.0〜8
測定物質
硝酸塩
温度測定範囲(℃)
0〜40
材質(ボディ)
PVC
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、ポリマー膜
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応