HI 931102C ポータブル塩分計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 65816266

ポータブル塩分計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65816266 品番HI 931102C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥192,000

HI931102Cは丈夫なボディに日常防水を備えたポータブル塩分計です。付属のナトリウムイオン電極を使用し、水溶液に含まれる塩分(NaCl)をg/Lおよび%の単位で測定します。
ナトリウムは通常、塩化ナトリウムまたは塩の形で多くの食品や飲料水に含まれているミネラル分です。塩は食品中で自然に発生し、しばしば調味料として加えられ腐敗を防ぎます。
塩を加えることで製品の品質向上、酵素の活性化の調整、含水量の制御に役立ちます。

適合【標準液】0.30g/L NaCl、3.0g/L NaCl、30g/L NaClの3種類より セット内容本体、ナトリウムイオン電極(FC 300B)、温度センサーHI 7662、単4アルカリ電池4個 測定範囲NaCl:0.150〜1.500g/L、1.50〜15.00g/L、15.0〜150.0g/L、150〜300g/L、0.0〜30.0%、温度:推奨の使用温度は0〜80℃(付属電極FC 300Bを使用時/本体表示は-20.0〜120.0℃) 質量(g)300(本体のみ) 電源単四アルカリ乾電池×3 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度(25℃)NaCl:測定値の5%、温度:±0.2 センサーHI 7662(ステンレス製、1mケーブル) 連続使用時間(時間)約200 機能自動電源オフ:5/10/20/60分間の未使用後、もしくはなし 校正自動で1点または2点校正 使用環境0〜50℃、RH100%(結露のないこと) 検出単位NaCl:0.001g/L、0.01g/L、0.1g/L、1g/L、0.1%、温度:0.1℃ 電極FC 300B(ナトリウムイオン複合電極、ガラスボディ、1mケーブル) 防水性日常防水
注意
※NaCl標準液、イオン強度調整剤(ISA溶液)は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする