HI 98318 Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 65816293

Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65816293品番HI 98318
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。
作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。
日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、

仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5)セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S.測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃連続使用時間(時間)約250機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択温度補償(℃)0~50(自動)校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
注意
※pH/EC簡易標準液はGroLineシリーズならではのもので、1つの標準液でpHとECの校正を行えます。本器ではEC校正にのみ使用しますがHI 98118(pH計)を併せてお持ちの場合にはこの標準液で2機種の校正が行え便利です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする