測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)質量(g)95電源LR-44型ボタン電池×4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26温度補償自動連続使用時間(時間)約100機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水