付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1精度(%)分注:99%以上(ブースターキット取付時・accurate/standardモード)希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードチューブ内径(Φmm)6.4モード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)アズワン品番3-3306-12