アズワン
アズワンの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アズワンの 高圧洗浄機
業務用高圧洗浄機Poseidon
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65817246
品番
50Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れています。
スプレーガンの開閉に連動してオートスタート・ストップし、ノズルヘッドを回すと圧力調節が可能です。
2ポジション式ハンドルですので、移動・収納が容易です。
吐出圧力(MPa)
5.2
吐出量(L/min)
8.3
付属品
Ergo2000スプレーガン、フレックスパワーランス(トルネードプラスノズル付き)、高圧ホース(10m)、洗剤吸引装置(容量2.5L)、給水側ワンタッチカプラ、ガーデンカップリング
寸法(mm)
350×380×710
質量(kg)
23
周波数(Hz)
50
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1300
電源コード(m)
5
機能
洗剤量調節機能(0〜5%)
最高給水温度(℃)
60
アズワン品番
1-2576-11