※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
高砂
ショートハンドル磁性ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
レッド
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65817465
品番
レッド
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)
ポリエステル
色
レッド
材質(本体)
PP
毛丈(mm)
33
対応
HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)
55×215
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
3-3489-01