高砂
ニューボトル磁性ブラシヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブルー
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
アズワン品番
3-3486-05
3-3486-02
3-3486-03
3-3486-04
3-3486-05
3-3617-02
3-3617-03
3-3617-04
3-3617-05
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65817562
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
材質(毛)
ポリエステル
色
ブルー
寸法(mm)
Φ70×190
材質(本体)
PP
対応
HACCP
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
3-3486-05