曜日別特売
レッド ブルームヘッド 高砂 65817894

ブルームヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード65817894品番レッド
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。

材質(ブラシ部)ポリエステルレッド材質(本体)PP線径(Φmm)0.5毛丈(mm)75対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)230×170耐熱温度(℃)120アズワン品番2-2276-02
注意
※ハンドルは「アルミハンドル(2-2267-01~05)」よりお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする