ミヤコ
MKソルダーゲートバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法
28.58
注文コード
65818104
品番
CMG125#R
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般住宅の給水給湯用、ソーラー用のバルブです。銅管用。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質(本体)
青銅
バルブ種類
ゲートバルブ
色
レッド
寸法
28.58
材質(ステム)
黄銅
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※施工時の加熱に注意してください。
※ろう付作業の前には必ずバルブを全開状態にしてください。
※作業後は冷却する前に余分なハンダを取り除いてください。
※ご使用の前に増し締めをしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材