湯屋カラン用座金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65819145 品番 K103
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。

寸法H(mm)7 寸法20 寸法d(mm)29 寸法D(mm)62 材質黄銅(クロムメッキ)
注意
※寸法を確認の上ご使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする