102413 Oリング 内径 2.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson 65820066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 内径 2.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード65820066品番102413
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R0 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性

仕様●内径:2.4mm●外径:6.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0897機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7992-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする