ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
豆プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820396
品番
M133MP
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
呼び径
25
形状
豆プラグ
材質
青銅(クロムメッキ)
寸法
25
寸法H(mm)
20
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※施工には六角棒レンチ12mmが使用できます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材