緊急通報ハンマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65820424 品番REM01S
参考基準価格(税別)¥558,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

3D加速度センサーで作業員の命を守る無線システムです。
熱中症、酸欠、機械との接触、体調不良、滑落などによる転倒や事故などで自動的に数百メートル離れた作業員や管理者にSOS信号を発信します。子機に内蔵された小型ハンマーがヘルメットをダイレクトに叩くことで、作業機械や騒がしい騒音環境下でも鳴動を感知できます。
携帯電波やWi-Fiなどの公衆無線が通じない地下工事やトンネル、山間部などで使用可能です。

セット内容親機×1、子機×5、ジュラルミン収納ケース×1、ヘルメットバンド×5、USB ACアダプター×5、USBケーブル50cm×5 材質親機・子機/ABS樹脂、バンド/特殊繊維 質量(g)親機:265(乾電池含まず)、子機:143 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:83×142×35(乾電池含まず)、子機:97×69×40、ジェラルミンケースサイズ:440×140×338 防水仕様IPX5 準拠 アズワン品番64-8874-52 通信距離(m)約1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする