Push-in fitting 6mm straight 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65820730 品番C00200600
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,512
販売価格(税別)
5,011


IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付いているため、最適な Rapid シーリングを実現します。チューブサイズ:6 mm 作動圧力:10 bar 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:37 mm 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9123 アズワン品番65-7897-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする