ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水廻り工具
ミヤコの 水廻り用締付工具
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
12
注文コード
65820746
品番
M136L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
材質
鉄
寸法
12
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
45
適合サイズ(mm)
13
注意
※メーカーによって合わない場合があります。
※対辺を確認して使用してください。