ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 業務用製氷機
全自動製氷機 スタックオンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65821203
品番
CM-300AYK-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,743,000
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
貯氷量(kg)
自然落下時:約130、最大ストック量:約145
電源(V)
三相200(50/60Hz)1.9kVA(5.5A)
消費電力(W)
845/965
製氷能力
約280/300(50/60Hz)、約225/250(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×790×1790
関連資料:
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません